Alu kasse K470; 60l, IM: 1150x350x150mm

Art.-nr.: 40847
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Volumen V 60 l
Udvendige mål, længde L 1.200 mm
Udvendige mål, bredde B 400 mm
Udvendige mål, højde H 180 mm
indvendige mål, længde L1 1.150 mm
indvendige mål, bredde B1 350 mm
Indvendige mål, højde H1 150 mm
Bæreevne WLL 50 kg
Vægt 7,5 kg
Materiale Aluminium
Med låg ja
Integrerede hjul nej
Kan stables ja
Antal kasser 1 stk.
Produkttype Kasse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 40847
EAN/GTIN 4003866408474
Producentnummer 40847
L-nummer L90010 1275
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med 25 størrelser tilbyder K 470-serien et unikt udvalg af standardstørrelser. Kapaciteten varierer fra 13 l til 829 l. Individuelle specialstørrelser er mulige.
  • Låg med hængsler i rustfrit stål, to stropper og en omvendt indskummet forsegling i låget.
  • Sikker stabelbarhed takket være stabelhjørner af støbt aluminium.
  • Høj stabilitet takket være 3 fuldsvejste aluminiumprofilrammer.
  • FN-godkendelse til transport af farligt gods kan fås mod ekstra gebyr.
  • ZARGES Comfort-håndtag til ergonomisk håndtering og belastninger på op til 50 kg.
  • Afhængigt af højden kan der anvendes omkredsriller og hjørneriller for at opnå yderligere formstabilitet.
  • Foldelåse: Kan sikres med en stiklås, blyforsegling, fjederlås eller hængelås (maks. skafttykkelse 6 mm).
  • 25 standardstørrelser, tilpassede versioner på forespørgsel.
  • Ergonomisk og holdbar Comfort låses til mindst 20.000 driftscyklusser.
  • Ekstra stærk 1,5 mm metalplade på alle K 470'ere fra 750 x 550 mm grundmål.

Egenskab:

  • Vægt 7,5 kg
  • Indvendige dimensioner L x B x H 1 150 mm × 350 mm × 150 mm
  • Indvendig højde 150 mm
  • Indvendig længde 1150 mm
  • Materiale aluminium
  • Matchende skumforing 43887
  • Volumen 60 l
  • Maks. bruttomasse, godkendelse af farligt gods 50 kg
  • Udvendig bredde 400 mm
  • Udvendig højde 180 mm
  • Udvendig længde 1200 mm