827 b 34 målebordplade 130 x 130 mm med kalibrering

Art.-nr.: 4082734KAL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Målebord

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4082734KAL
EAN/GTIN 4059192001469
Producentnummer 4082734KAL

Betegnelse

Udførelse:

  • Måletrinsplade til totalisatormåling
  • Hærdet og lappet
  • Med 8 mm monteringshul og spændeanordning til induktiv måleprobe
  • Stor måleflade med langsgående ribber

Beskrivelse:

827 b 34 Målebordplade (130 x 130 mm)
  • Til kumulativ måling
  • Hærdet og lappet
  • Med 8 mm monteringshul og spændeanordning til induktiv sonde
  • Stor måleflade, bølget på langs

Egenskab:

  • Kalibreringstype: med kalibrering
  • Produktnavn: Målebordplade
  • Navn på produktgruppe: Måletrin, målestativer, koncentricitetstestere
  • Navn på produktgruppe: MarStand
  • Monteringshul: 8H7
  • Produkttype: 827 b 34
  • Bordets overflade (A x B) mm: 130 x 130
  • Produktets vægt: 2.50 kg
  • Afvigelse i planhed i µm: 1 µm