Trappestige uden tværstang 12 trin

Art.-nr.: 40312
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Vangeføring parallel
Trin, udførelse trin
Antal trin pr. stigesektion 12
Trinbredde 420 mm
Trindybde 80 mm
Trinafstand 235 mm
Trin-stiver-forbindelse løs / enkelt
Arbejdshøjde ca. 4,3 m
Sammenklappelig nej
Overflade, trædeflade rifling
Udladning 1,09 m
Høj kemisk modstandsdygtighed ja
Standard DIN EN 131
Bæreevne 150 kg
Stige-længde 3,15 m
Produkttype enkeltstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 40312
EAN/GTIN 4031405403123
Producentnummer 040312
L-nummer L90110 307
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trappe stige lavet af aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 80 mm dybe, rillede trin
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • ERGO-Pad-gribezone
  • Trinafstand: 235 mm
  • Trådbredde: 420 mm (uden tværskinne)
  • Lederhældning: 70°
  • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Bemærk: Stiger på over 3.0 m må kun anvendes uden tværskinne, hvis de udelukkende anvendes til det tilsigtede formål (f.eks. permanent monteret, kroget, fastgjort med bælte)

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 4300 mm
  • Indirekte omkostninger: 1090 mm
  • Udvendig bredde: 420 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Lederlængde: 3150 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Hældning: 70 °
  • Skridsikker: Aluminium riflet
  • Trin-/trinafstand: 235 mm
  • Antal trin/trin: 12 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja