{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vangeføring | parallel | |
| Trin, udførelse | trin | |
| Antal trin pr. stigesektion | 10 | |
| Trinbredde | 420 mm | |
| Trindybde | 80 mm | |
| Trinafstand | 235 mm | |
| Trin-stiver-forbindelse | løs / enkelt | |
| Arbejdshøjde ca. | 3,8 m | |
| Sammenklappelig | nej | |
| Overflade, trædeflade | rifling | |
| Udladning | 0,92 m | |
| Høj kemisk modstandsdygtighed | ja | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Bæreevne | 150 kg | |
| Stige-længde | 2,65 m | |
| Produkttype | enkeltstige |
| Artikelnummer | 40310 | |
| EAN/GTIN | 4031405403109 | |
| Producentnummer | 040310 | |
| L-nummer | L90110 114 | |
| Producent/ansvarlig person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |