POLINOX ikke-vævet formalingsstjerne PNST Ø 19 mm gevind 8-32 UNC A280 til fin slibning og finish

Art.-nr.: 4007220899205
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220899205
EAN/GTIN 4007220899205
Producentnummer 44698193
L-nummer L51100 290

Betegnelse

Beskrivelse:

POLINOX slibestjerner er lavet af polyamidfleece, hvor slibekorn er integreret. Slibefleecen placeres i stjerneformede lag oven på hinanden og er forbundet med hinanden i midten. Den er særligt velegnet til smalle arbejdsområder som f.eks. boringer og brønde og svært tilgængelige områder. POLINOX slibestjerner er velegnede til rengøring, afgratning og finslibning af indvendige overflader og konturer.

Egenskab:

  • Antal, lag: 2 stk.
  • O/MIN., maks.: 25100 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr: 15000 RPM
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udvendig metrisk: 19 mm
  • Kornstørrelse: 280

Fordel:

  • Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
  • Køligere jord og lav termisk belastning på emnet.
  • Ingen tilstopning af værktøjet på grund af åben struktur og høj fleksibilitet af det ikke-vævede materiale.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: For at opnå den bedste ydelse, brug ved en anbefalet skærehastighed på 10-20 m/s. Der opnås et ideelt kompromis mellem afmonteringsydelse, overfladekvalitet, emnetemperatur og værktøjsslid.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, gradvis finslibning, skrubning, strukturering (matning, linemåtte og satinfinish); overfladebehandling
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Zink

Leveringsomfang:

  • Bestil den relevante værktøjsholder separat.

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 32 m/s.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

Egnede produkter

Tilbehør