Udførelse:
Beskrivelse:
Velegnet holder til COMBIDISC slibeværktøjer.
Egenskab:
- Pferd-type: SBHR
- Spændesystem: System CDR
- O/MIN., maks.: 12500 RPM
- Udførelse: H (hård)
- Breddemål: 0 mm
- Ø udvendig metrisk: 75 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- Længde, aksel: 40 mm
Anvendelse:
Anbefalinger til brug: Skæftet på slibepladeholderen kan udskiftes med passende adaptere. Dette gør det muligt at fastgøre slibepladeholderen direkte til værktøjsdrevets drivspindel.
Drevetyper: Vinkelsliber; Batterivinkelsliber; Fleksibelt akseldrev; Lige slibemaskine
Bemærk:
De forskellige hårdhedsgrader er farvekodet: W (blød) - grå, M (medium) - blå, H (hård) - rød.
Tilføj venligst den ønskede hårdhedsgrad til beskrivelsen.