Beskrivelse:
BRAUN stoffet er velegnet til den universelle indsats med høj belastning ved bearbejdning af legeret og ulegeret stål samt ikke-jernholdige metaller. Bladstof svarer til ISO 21948.
Egenskab:
- Breddemål: 230 mm
- Slibemiddel: Korund A.
- Længde metrisk: 280 mm
- Kornstørrelse: 60
Fordel:
- Meget god korn vedhæftning på meget fleksibelt stof.
- Høj slibeevne.
- olie- og oliebestandig.
- Høj rivestyrke med optimal kvalitet.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Hvis det er nødvendigt, rives til det ønskede mål.
- Behandling af opgaver: Rengør; trinvis finslibning; skrubbearbejde; overfladebehandling
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Tempergods
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Kobber
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
- Zink
Passer til:
Riv om nødvendigt op til det ønskede mål.
Bemærk:
Tilføj venligst den ønskede kornstørrelse til beskrivelsen.