Beskrivelse:
Pferd producerer filer til værkstedet med de højeste kvalitetsstandarder. De er kendetegnet ved en lang levetid og meget god fjernelse ydeevne. Halvcirkulær fil med snit på to sider. Version med fiskestang. Formular E i henhold til din 7261. Velegnet til bearbejdning af radier og arkivering af halvcirkulære profiler. Tværsnit til universelt filarbejde. Filerne leveres i emballage på salgsstedet med en ergonomisk filhæfte.
Egenskab:
- Pferd-type: 1152
- Breddemål: 16 mm
- Skråstreg: 2
- Længde metrisk: 150 mm
- Højde: 4,5 mm
- inkl. skaft: FH 3
Fordel:
- Fremragende præcision takket være en HEST spiral cut.
- Ensartet høj udskillelseshastighed fra spidsen til fiskestangen.
- Lang standtid.
- Applikationsorienteret udførelse.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug filerne universelt til forskellige applikationer på værkstedet.
- Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, efterbehandling, afrunding, overfladebehandling Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Kobber
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Stål, støbt stål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zink
Bemærk:
Angiv venligst det ønskede snit.