Beskrivelse:
Elektriske drev er ″universelle all-roundere″. De tilbyder høj ydeevne med hensyn til størrelse og vægt. De er særligt velegnede til indsats med slibeværktøjer, der kræver en konstant omdrejningstal. Elektriske drev kan bruges næsten overalt. De anvendes i mange brancher i forskellige processer. Den kontinuerligt variable elektroniske hastighedskontrol muliggør indsats af forskellige værktøjer på et enkelt værktøjsdrev. Det kraftfulde drev har en trinløs hastighedsregulering. Drevet er optimalt designet til de anbefalede værktøjer med indvendigt gevind- eller flangemontering (maks. Værktøjsdiameter op til 125 mm). Det tilpassede hastighedsbånd gør det velegnet til værktøj med lave hastigheder. 4 m netledning, 1 spændeflange, 1 spændemøtrik, 1 tapnøgle, overfladebeskyttelseshætte, Vibrationsdæmpende håndtag. Kør med 230 V og EU-stik.
Egenskab:
- Effektforbrug: 1700 watt
- Afgivet effekt: 1000 watt
- Hastighedsområde, fra: 2700 RPM
- Hastighedsområde, op til: 7500 RPM
- Spænding, fra: 230 volt
- Breddemål: 77 mm
- værktøjsholder Bore Ø: 22,23 mm
- Længde metrisk: 415 mm
- Nettovægt: 2,81 kg
- Ø tråd: M14
- Højde: 84 mm
Fordel:
- Digital elektronik til Constant omdrejningstal.
- Overbelastningsbeskyttelse.
- Skånsom opstart for at beskytte mennesker, værktøj og drev.
- Spindellås.