Beskrivelse:
Filenhed til bearbejdningsprocesser af arkivering, slibning og polering med glat løb og høj præcision. Udsugningsluftkanalen er placeret foran. Trykluftfilenheden er velegnet til værktøj med en Ø på 3 til 4 mm. Drevet skal bruges sammen med olie. 1.5 m forsyningsluftslange med 1/4″ gevindtilslutning og gevindmuffe (STGI), 1 skruenøgler. Glideventilen gør drevet velegnet til komfortabel kontinuerlig brug.
Egenskab:
- Driftstryk: 6,3 bar
- Ventildesign: Tryk på
- Breddemål: 30 mm
- Luftforbrug, tomgang: 0,03 m³/min
- Luftforbrug under belastning: 0,03 m³/min
- Længde metrisk: 200 mm
- Antal oliedråber [min]: 1 dråber
- Nettovægt: 0,3 kg
- Indvendig Ø tilførselsluftslange: 3 mm
- Udsugningsluftafgang: Forrest
- Frekvens, fra: 8400 slag/min.
- Højde: 30 mm
- Slaglængde: 4 mm
Fordel:
- Aktuatoren er velegnet som glideventilversion til kontinuerlig brug.
- På grund af udsugningsluftføringen foran kan den blæse det fjernede snavs i indsats'en væk.
- Drevet er velegnet til filer med en rund aksel.
- Glat løb og høj præcision.
- Meget lave vibrationsværdier.
Anvendelse:
Anbefalinger til brug: Velegnet til filer med rundt skaft.
Bemærk:
- Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.