Pneumatisk lige slibemaskine PGAS 4/250 V-HV 25.000 omdrejninger pr. minut/440 watt

Art.-nr.: 4007220388051
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Ligesliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220388051
EAN/GTIN 4007220388051
Producentnummer 80106006

Betegnelse

Udførelse:

  • med forlænger

Beskrivelse:

Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Drevet har et dødmandsgear gennem grebets ventil. 1 m udgang og 2.5 m tilførselsluftslange med gevindforbindelse 1/4″ udvendig og gevindmuffe (STGI), spændetang 6 mm, 2 spændenøgle. På grund af det udvidede design er drevet ideelt til arbejde på svært tilgængelige steder.

Egenskab:

  • Driftstryk: 6,3 bar
  • Ydelse: 440 watt
  • Omdrejningstal: 25000 RPM
  • Spændetang: 6
  • Ventildesign: Arm
  • Version: Med forlænger
  • Breddemål: 39 mm
  • Luftforbrug, tomgang: 0,98 m³/min
  • Luftforbrug under belastning: 0,87 m³/min
  • Inkl. Ø spændetang [mm]: 6 mm
  • Længde metrisk: 445 mm
  • Antal oliedråber [min]: 4 dråber
  • Nettovægt: 1421 kg
  • Indvendig Ø tilførselsluftslange: 8 mm
  • Udstødningsluft ud: Bag
  • Højde: 39 mm

Fordel:

  • Ideel til indsats på svært tilgængelige steder.
  • Ingen støvgener på emnesiden.
  • Takket være spændepatronholderen er den perfekt egnet til de anbefalede skaftværktøjer.
  • Sikkert arbejde gennem dødmandsforbindelse.

Anvendelse:

Anbefalinger til brug: Drevet kan også drives uden olie, men det vil medføre en kortere levetid og nedsat hastighed og effekt.

Bemærk:

  • Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.