Udførelse:
Beskrivelse:
Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Drevet har et dødmandsgear gennem grebets ventil. 1 m udgang og 2.5 m tilførselsluftslange med gevindforbindelse 1/4″ udvendig og gevindmuffe (STGI), spændetang 6 mm, 2 spændenøgle. Kraftfuld i et kompakt design.
Egenskab:
- Driftstryk: 6,3 bar
- Ydelse: 440 watt
- Omdrejningstal: 25000 RPM
- Spændetang: 20
- Ventildesign: Arm
- Version: Uden forlænger
- Breddemål: 39 mm
- Luftforbrug, tomgang: 0,98 m³/min
- Luftforbrug under belastning: 0,87 m³/min
- Inkl. Ø spændetang [mm]: 6 mm
- Længde metrisk: 245 mm
- Antal oliedråber [min]: 4 dråber
- Nettovægt: 0,83 kg
- Indvendig Ø tilførselsluftslange: 8 mm
- Udstødningsluft ud: Bag
- Højde: 39 mm
Fordel:
- Ingen støvgener på emnesiden.
- Takket være spændepatronholderen er den perfekt egnet til de anbefalede skaftværktøjer.
- Sikkert arbejde gennem dødmandsforbindelse.
Anvendelse:
Anbefalinger til brug: Drevet kan også drives uden olie, men det vil medføre en kortere levetid og nedsat hastighed og effekt.
Bemærk:
- Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.