Kopbørste uknyttet TBU Ø50mm Skæfte-Ø 6 mm Ståltråd-Ø 0,30 Bormaskiner (1)

Art.-nr.: 4007220353615
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kopbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220353615
EAN/GTIN 4007220353615
Producentnummer 43740162
L-nummer L51510 561

Betegnelse

Beskrivelse:

Universelt anvendelig til rengøring, fjernelse af rust og udjævning samt fjernelse af korrosion og lakker. På grund af den komplette brug af hele børsteoverfladen er den særligt velegnet til børstning på store, flade og let tilgængelige overflader. Specielt udviklet til indsats i lavhastighedsområdet på batteridrevne skruetrækkere og boremaskiner. Ståltråd er det mest almindelige fyldmateriale. Børster med ståltråd er særligt velegnede til overfladebehandling og afgratning. PFERD special wire har en høj trækstyrke og bøjningsstyrke. Dette sikrer optimal slitage af ledningen og lang levetid, selv ved ekstreme børsteopgaver. Ståltråd tåler temperaturer op til 300 grader

Egenskab:

  • Emballage: POS-emballage
  • O/MIN., maks.: 4500 RPM
  • Registreringssystem: Skaft
  • Ø belægningsmateriale: 0,3 mm
  • Ø udvendig metrisk: 50 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Belægningsmateriale: Ståltråd (ST)

Fordel:

  • Optimal præsentation i PFERDTOOL CENTERET takket være hængehullet og prisen med EAN-nummer, betegnelse og strømpemateriale.
  • Optimal tilpasning til emnekonturen takket være høj fleksibilitet.
  • Lang levetid på grund af brugen af PFERD special wire.
  • Opretter fine overflader.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge et værktøjsdrev med mindst 300 watt.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, rust, fjernelse af oxidlag, fjernelse af maling;
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; boremaskine

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Duroplast
    • Elastomer
    • Stål, støbt stål
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Træ

Passer til:

For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge et værktøjsdrev med mindst 300 watt.

Bemærk:

  • Når børste spændes, skal du sørge for, at akslen er spændt så langt ind i holder som muligt. Dette gælder især for indsats i højhastighedsområdet. Den mindste spændelængde er 10 mm.