Karbidfræser, stift, Flamme B Ø 12x30 mm skaft Ø 6 mm Z3 universalmiddel

Art.-nr.: 4007220046098
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220046098
EAN/GTIN 4007220046098
Producentnummer 21103306
L-nummer L51140 2

Betegnelse

Beskrivelse:

Savning 3 er særligt velegnet til spåntagning af støbejern, stål, rustfrit stål (INOX), nikkelbaserede og titanlegeringer. Det er kendetegnet ved en høj materialefjernelse og skaber gode overflader. Hårdmetalfræsere til universelle anvendelser er velegnede til fin og grov bearbejdning på de vigtigste industrielle materialer. De tilbyder god skæreydelse og kan bruges på tværs af materialer. Flammeformet fræsestift i henhold til ISO 7755/8 med tænder i henhold til din 8033.

Egenskab:

  • Radius hjørne design: 2,1 mm
  • OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 12000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for hærdet stål over 1,200 N/mm²: 7000 RPM
  • OMDR./MIN. af hårde ikke-jernholdige metaller: 7000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 7000 RPM
  • OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 12000 RPM
  • RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 16000 RPM
  • RPM BIS, hærdet stål over 1,200 N/mm²: 9000 RPM
  • RPM BIS, hårde ikke-jernholdige metaller: 9000 RPM
  • RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 9000 RPM
  • RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 16000 RPM
  • Tænding: 3
  • Ø udvendig metrisk: 12 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Længde, savtakket: 30 mm
  • Længde, i alt: 70 mm

Fordel:

  • God skæreydelse takket være optimal koordinering af hårdmetal, geometri og tænder.
  • Høj standtid.
  • Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.
  • Høj overfladekvalitet.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Hvis det mindste område af fræseboltens diameter når indsats, kan den anbefalede omdrejningstal øges tilsvarende. For den økonomiske indsats af fræsetappene udføres der arbejde i området for øverste hastighed/skærehastighed. Brug fræsestifter med en akseldiameter på 6 mm på drev med en effekt på 300 watt eller mere.
  • Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning; Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
  • Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Deformerbart støbejern
    • Sort støbejern (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Bronze
    • Case stål
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Kobber
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegeringer hårde
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ikke-jernholdigt metal blød
    • Specialstål (INOX)
    • Stål
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Værktøjsstål
    • Hvidt støbejern (GTW, GJMW)
    • Zink

Bemærk:

Tilføj venligst den ønskede tandning til betegnelsen.