Stifter til hård filtpolering spids kegleform Ø 6 x 18 mm aksel Ø 3 mm

Art.-nr.: 4007220036075
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220036075
EAN/GTIN 4007220036075
Producentnummer 44100122
L-nummer L51050 575

Betegnelse

Udførelse:

  • H (hård)

Beskrivelse:

Filtpenne anvendes på grund af deres hårdhed og fleksibilitet, når geometriske former skal vedligeholdes nøjagtigt. SPK kegleformen anvendes hovedsageligt til bearbejdning af radier og konturer.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 79500 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 16000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 32000 RPM
  • Form: Spidskegle
  • Udførelse: H (hård)
  • Breddemål: 18 mm
  • Ø udvendig metrisk: 6 mm
  • Ø metrisk skaft: 3 mm
  • Længde, aksel: 33 mm

Fordel:

  • Kan profileres frit og kan derfor også bruges til værktøjer med komplicerede geometrier.
  • Nøjagtig bevarelse af geometriske former på grund af deres hårdhed.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 5-10 m/s.. Der opnås et ideelt kompromis mellem afmonteringsydelse, overfladekvalitet, emnetemperatur og værktøjsslid. Brug diamantpoleringspasta og poleringspasta. Når du ændrer polerpasta, skal du indsætte en ny, ubrugt polereværktøj.
  • Behandling af opgaver: Polering
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer

Bemærk:

  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.