Udførelse:
Beskrivelse:
Klæderinge med skaft anvendes sammen med poleringspasta til for-, glans- og højglanspolering i værktøj- og formfremstilling. Type FL (flannel) til polering og polering af glans og højglans i kombination med de tilsvarende polerpastaer.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 17350 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr: 13000 RPM
- Udførelse: FL
- Breddemål: 10 mm
- Ø udvendig metrisk: 22 mm
- Ø metrisk skaft: 3 mm
- Længde, aksel: 40 mm
Fordel:
- Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
- Kan profileres frit og kan derfor også bruges til værktøjer med komplicerede geometrier.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Ved polering skal du sørge for, at værktøjet ikke overophedes. Giv en passende mængde polerpasta.
- Behandling af opgaver: Polering
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Kobber
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
Passer til:
Når du polerer, skal du sørge for, at værktøjet ikke overophedes.
Sørg for en tilstrækkelig mængde poleringspasta.
Bemærk:
For detaljerede oplysninger og bestillingsdata om polermidler, se side 153-154.
Tilføj venligst den ønskede version til betegnelsen.