Beskrivelse:
Velegnet til lette børsteopgaver som afgratning, rengøring og polering. På grund af den endelige påføring med hele børsteoverfladen er den særligt velegnet til børstning på små overflader. PFERD TOOLS tilbyder et bredt udvalg af miniaturebørster til præcisionsarbejde. Disse kan bruges på bøjning af akseldrev, mikromotorer eller elektriske drev. Ståltråd er det mest almindelige fyldmateriale. Børster med ståltråd er særligt velegnede til overfladebehandling og afgratning. PFERD TOOLS special wire har en høj trækstyrke og bøjningsstyrke. Dette sikrer optimal slitage af ledningen og lang levetid, selv ved ekstreme børsteopgaver. Ståltråd tåler temperaturer op til 300 grader
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 20000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 5000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 10000 RPM
- Breddemål: 3 mm
- Registreringssystem: Skaft
- Ø gryde: 8 mm
- Ø belægningsmateriale: 0,1 mm
- Ø udvendig metrisk: 15 mm
- Ø metrisk skaft: 3 mm
- Belægningsmateriale: Ståltråd (ST)
- Længde, fræsning: 5 mm
- Længde, i alt: 45 mm
Fordel:
- Højeste præcision og effektivitet ved bearbejdning af sarte emner.
- Optimal tilpasning til emnekonturen takket være høj fleksibilitet.
- Lang levetid på grund af brugen af PFERD special wire.
- Opretter fine overflader.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, rust, fjernelse af oxidlag, fjernelse af maling;
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Støbejern
- Støbestål
- Duroplast
- Elastomer
- Stål, støbt stål
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Træ
Bemærk:
- Når børste spændes, skal du sørge for, at akslen er spændt så langt ind i holder som muligt. Dette gælder især for indsats i højhastighedsområdet. Den mindste spændelængde er 10 mm.