Opis:
Primerno za postopke lahkega ščetkanja, kot so odstranjevanje robov, čiščenje in poliranje. Zaradi nanosa končnega obraza s celotno površino ščetke je še posebej primeren za ščetkanje na majhnih površinah. PFERD TOOLS ponuja široko paleto miniaturnih ščetk za natančno delo. Uporabljajo se lahko na pogonih za upogibanje gredi, mikromotorjih ali električnih pogonih. Jeklena žica je najpogostejši material za polnjenje. Krtače z jekleno žico so še posebej primerne za površinsko obdelavo in posnemanje robov. PFERD TOOLS posebna žica ima visoko natezno in upogibno trdnost. To zagotavlja optimalno obrabo žice in visoke življenjska doba, tudi pri ekstremnih ščetkanju. Jeklena žica vzdrži temperature do 300 °C.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 20000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., iz: 5000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 10000 vrt./min
- Metrična širina: 3 mm
- Snemalni sistem: Držalo
- Ø pot: 8 mm
- Ø material za skladiščenje: 0,1 mm
- Ø Zunanja metrika: 15 mm
- Ø Metrična gred: 3 mm
- Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)
- Dolžina, obrezovanje: 5 mm
- Dolžina, skupno: 45 mm
Prednosti:
- Najvišja natančnost in učinkovitost pri obdelavi občutljivih obdelovancev.
- Optimalna prilagoditev konturi obdelovancev zaradi visoke fleksibilnosti.
- Long življenjska doba z uporabo posebne KONJSKE žice.
- Ustvarja lepe površine.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti.
- Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; rjavenje; odstranjevanje oksidnih plasti; odstranjevanje barve;
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Litega železa
- Jeklena litina
- Duroplasti
- Elastomeri
- Jeklo, jeklena litina
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- les
Opomba:
- Pri vpenjanju orodja ščetka se prepričajte, da je gred čim bolj vpeta v vpenjala. To še posebej velja za uporaba v območju visoke hitrosti. Najmanjša dolžina vpenjanja je 10 mm.