• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Filbørste HBF stålwire - Ø 0.15 mm

Art.-nr.: 4007220015315
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Filebørste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220015315
EAN/GTIN 4007220015315
Producentnummer 12601000
L-nummer L51060 377
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

PFERD TOOLS tilbyder et omfattende udvalg af håndbørster med forskellige former og besætninger. Filbørsten gør det nemt at rengøre en fil, der er tilsat chips. Ståltråd er det mest almindelige fyldmateriale. Børster med ståltråd er særligt velegnede til overfladebehandling og afgratning. PFERD TOOLS special wire har en høj trækstyrke og bøjningsstyrke. Dette sikrer optimal slitage af ledningen og lang levetid, selv ved ekstreme børsteopgaver. børste har et robust træhåndtag med slidstærk ståltråd.

Egenskab:

  • Antal, rækker: 1
  • Registreringssystem: Hånd
  • Ø belægningsmateriale: 0,15 mm
  • Belægningsmateriale: Ståltråd (ST)
  • Længde, fræsning: 7 mm
  • Længde, i alt: 232 mm

Fordel:

  • Nem rengøring.
  • Lang levetid på grund af brugen af PFERD special wire.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, skrubbearbejde
  • Drevtyper: Manuel indsats