Vijlborstel HBF staaldraad-Ø 0,15 mm

Artikelnummer: 4007220015315
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Vijlborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220015315
EAN/GTIN 4007220015315
Nummer fabrikant 12601000
L-nummer L51060 377
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD TOOLS biedt een omvangrijk programma handborstels aan met verschillende vormen en belegmaterialen. Met de vijlborstel kan een met spanen dichtzittende vijl moeiteloos gereinigd worden. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD TOOLS-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. De borstel beschikt over een robuuste houten handgreep met slijtvast staaldraadbeleg.

Kenmerk:

  • Aantal, rijen: 1
  • Opnamesysteem: Hand
  • Ø belegmateriaal: 0.15 mm
  • Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
  • Lengte, beleg: 7 mm
  • Lengte, totaal: 232 mm

Voordeel:

  • Eenvoudig schoonmaken.
  • Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Opruwen
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Opruwen

Diensten en productadviseurs

Meld u aan