Præcisions-nålefilsæt 6-tlg. 160 mm Swiss Hieb 1, medium

Art.-nr.: 4007220009222
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Præcisionsnålefile

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220009222
EAN/GTIN 4007220009222
Producentnummer 11260162
L-nummer L51130 10
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

De er ideelle til bearbejdning af mindste overflader, åbninger, geometrier, profiler og radier. set indeholder et applikationsorienteret udvalg af nålefiler. Tværsnit til medium præcisionsbearbejdning.

Egenskab:

  • Antal, indhold: 6 stk.
  • Pferd-type: PF 263
  • Skråstreg: 1
  • Længde metrisk: 160 mm

Fordel:

  • På grund af deres fiskeform kan den bruges med eller uden et nålefilhåndtag.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Afgratning; efterbehandling
  • Drevtyper: Håndholdt fil; manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Leveringsomfang:

  • Leveres i en praktisk papkasse, der beskytter mod snavs og skader.

Egnede produkter