Precíziós tűreszelő készlet 6 db. 160mm svájci vágás 1, közepes

Cikkszám: 4007220009222
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Precíziós tűreszelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220009222
EAN / GTIN 4007220009222
Gyártó száma 11260162
L-szám L51130 10
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Tökéletes a legkisebb felületek, nyílások, geometriák, profilok és sugarak megmunkálásához. A készlet a tűfájlok alkalmazásorientált választékát tartalmazza. Keresztmetszet közepes pontosságú megmunkáláshoz.

Jellemző:

  • Szám, tartalom: 6 db
  • Pferd típus: PF 263
  • Perjel: 1
  • Hossz metrikus: 160 mm

Előny:

  • Halászati formájuknak köszönhetően tűreszelő nyéllel vagy anélkül is használható.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; kikészítés
  • Meghajtási típusok: Kézi reszelő; kézi beillesztés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Tartalom:

  • Praktikus kartondobozban szállítjuk, amely védelmet nyújt a szennyeződés és a sérülés ellen.

Megfelelő termékek