Beskrivelse:
Pferd producerer filer til værkstedet med de højeste kvalitetsstandarder. De er kendetegnet ved en lang levetid og meget god fjernelse ydeevne. Rund fil med all-round skråstreg. Version med fiskestang. Formular F i henhold til din 7261. Velegnet til bearbejdning af radier og arkiveringsprofiler med indvendige radier. Tværsnit til universelt filarbejde. Filer leveres i industriel emballage uden skaft.
Egenskab:
- Pferd-type: 1162
- Skråstreg: 2
- Længde metrisk: 150 mm
- Ø udvendig metrisk: 6 mm
- inkl. skaft: Uden
Fordel:
- Fremragende præcision takket være en HEST spiral cut.
- Ensartet høj udskillelseshastighed fra spidsen til fiskestangen.
- Lang standtid.
- Applikationsorienteret udførelse.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug filerne universelt til forskellige applikationer på værkstedet.
- Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, efterbehandling, afrunding, overfladebehandling Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Kobber
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Stål, støbt stål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zink
Bemærk:
Angiv venligst det ønskede snit.