værkstedsfil flad spids 300 mm Hieb 3 til finbearbejdning, sletbearbejdning

Art.-nr.: 4007220005958
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Værkstedsfil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220005958
EAN/GTIN 4007220005958
Producentnummer 11103303
L-nummer L51060 96
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

PFERD TOOLS producerer filer til værkstedet med de højeste kvalitetsstandarder. De er kendetegnet ved en lang levetid og meget god fjernelse ydeevne. Rektangulær, spids fil med et snit på fire sider. Version med fiskestang. Formular B i henhold til din 7261. Velegnet til bearbejdning af rektangulære geometrier. Krydssnit til efterbehandling og efterbehandling. Filer leveres i industriel emballage uden skaft.

Egenskab:

  • Pferd-type: 1122
  • Breddemål: 30 mm
  • Skråstreg: 3
  • Længde metrisk: 300 mm
  • Højde: 6,5 mm
  • inkl. skaft: Uden

Fordel:

  • Ensartet høj udskillelseshastighed fra spidsen til fiskestangen.
  • Lang standtid.
  • Applikationsorienteret udførelse.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug filerne til efterbehandling og efterbehandling.
  • Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, efterbehandling, afrunding, overfladebehandling Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Kobber
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink

Egnede produkter