Beskrivelse:
Pferd producerer filer til værkstedet med de højeste kvalitetsstandarder. De er kendetegnet ved en lang levetid og meget god fjernelse ydeevne. Rektangulær, spids fil med et snit på fire sider. Version med fiskestang. Formular B i henhold til din 7261. Velegnet til bearbejdning af rektangulære geometrier. Krydssnit til grov spåntagning og skrubbearbejdning. Filer leveres i industriel emballage uden skaft.
Egenskab:
- Pferd-type: 1122
- Breddemål: 20 mm
- Skråstreg: 1
- Længde metrisk: 200 mm
- Højde: 5 mm
- inkl. skaft: Uden
Fordel:
- Ensartet høj udskillelseshastighed fra spidsen til fiskestangen.
- Lang standtid.
- Applikationsorienteret udførelse.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug fil til skrubfræsning eller grov spåntagning.
- Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, efterbehandling, afrunding, overfladebehandling Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Kobber
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Stål, støbt stål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zink
Bemærk:
Angiv venligst det ønskede snit.