kædefil rund Ø 4,8x200 mm klassisk linje i 2-er-plasthus

Art.-nr.: 4007220005415
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 40 Styk
  • Bestillingstrin: 40 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kædefil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220005415
EAN/GTIN 4007220005415
Producentnummer 11083203
L-nummer L51060 49

Betegnelse

Beskrivelse:

Kædesavsfiler fra Pferd bruges over hele verden til slibning af savkæder. De kan bruges enkeltvis med skaft eller i kombination med dybdebegrænserfiler med KÆDESKARPE KÆDESKÆRPERE, der er populære hos brugerne. To runde filer fra Classic-serien med spiralsnit i salgsfremmende plastemballage for at beskytte mod snavs og skader. Runde filer til manuel slibning af savkæder med præcis spiralskæring for ekstrem skarphed og særlig lang værktøjslevetid. Skærp tænderne hurtigt og uden ridser. Muliggør økonomisk slibning uden termisk belastning på grund af friktion, som er blidere end mekanisk reparation.

Egenskab:

  • Pferd-type: 4122 SK
  • Kædeafstand: .325
  • Skråstreg: Klassisk linje
  • Længde metrisk: 200 mm
  • Ø udvendig metrisk: 4,8 mm

Fordel:

  • Den overlappende åbning på bagsiden forhindrer, at filerne utilsigtet glider ud af emballagen.
  • Optimal kombination af værktøjslevetid og fjernelse ydeevne, aggressiv filadfærd for hurtig skarphed.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Skærpe
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Leveringsomfang:

  • En emballageenhed indeholder tyve plastemballageenheder, der hver indeholder to filer.

Bemærk:

  • Overhold altid de aktuelle noter og anbefalinger fra producenterne af enheder og savkæder.

Egnede produkter

Tilbehør