Håndvogne

Art.-nr.: 4002V
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 4002V
EAN/GTIN 4017976840024
Producentnummer 4002V
L-nummer L90080 1291
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteret

Beskrivelse:

Svejset af profilstål og stålrør, pulverlakeret blå RAL 5007. Læsseflade af vandfast krydsfiner. Drejeskivestyring med trækstang og håndtag. Hjul med massive gummidæk, nav med rullelejer. Trækstang med sikkerhedshåndtag med softgrip-betræk og automatisk dæmpet tilbagevenden til hvileposition. Automatisk parkeringsbremse på forhjulene

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 500
  • Effektiv længde (mm): 1260
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 700
  • Højde på læsseflade (mm): 303
  • længde i alt (mm): 1472
  • Samlet bredde (mm): 709
  • Samlet højde (mm): 1192
  • Dæk: Massivt gummi
  • Hjulstørrelse (mm): 250 x 60