Kivitel:
szerelt
Leírás:
Profilacélból és acélcsőből hegesztett, kék RAL 5007 porszórt bevonattal. Rakodófelület vízálló rétegelt lemezből. Forgótányéros kormányzás vonórúddal és fogantyúval. Kerekek tömör gumiabroncsokkal, keréks csapágyazású kerékagyak. Biztonsági fogantyúval ellátott vonórúd puha markolatú borítással és automatikus csillapítással a nyugalmi helyzetbe való visszatéréssel. Az első kerekekre ható automatikus rögzítőfék, amely megfelel az EN 1757-3 európai szabványnak.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 500
Használható terület hossza (mm): 1260
Használható terület szélessége (mm): 700
Platform magassága (mm): 303
Teljes hossz (mm): 1472
Teljes szélesség (mm): 709
Teljes magasság (mm): 1192
Gumiabroncsok: tömör gumi
Kerékméret (mm): 250 x 60
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint