Trin i stål/træ med hjul 2x2 trin

Art.-nr.: 39022
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 39022
EAN/GTIN 4031405390225
Producentnummer 039022
L-nummer L90110 238
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Leveres i stål med trætrin
  • Konstruktion lavet af robust rektangulært rør, grå belagt (RAL 7023)
  • 150 mm dybe trin lavet af lakeret træ for en sikker fod
  • Øverste slidbane: 400 x 250 mm
  • Nem at transportere takket være det integrerede gribehul i dækpladen
  • Skridsikre plastsko
  • Nem samling (adskilt)
  • Fire selvmonterede drejehjul til kørsel i alle retninger
  • Automatisk sænkning under belastning
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 2400 mm
  • Basisareal bredde: 460 mm
  • Basisarealets længde: 620 mm
  • Materiale: Stålbelagt, træ
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Perronhøjde 490 mm
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin/platform dækning: Træ
  • Antal trin/trin: 2x2 trin
  • Udførelse af trin: Trin