Installationstang TriCut Professional electric 170 mm, 7″

Art.-nr.: 38552
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde i alt L 170 mm
Afisolering til ledertværsnit min. 1,5 mm2
Afisolering for ledertværsnit maks. 2,5 mm2
Egenskaber afisoleringsfunktion; skærefunktion
Egnet til wire (hård); wire (mellemhård); wire (blød); kabel (ydre diameter)
Testet op til 1.000 V
Producentbetegnelse Installationszange TriCut Professional electric
Emballage løs
Kvalitets- og testsejl VDE
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Form, kæber/mund spids
Position, kæbe/mund forkrøppet
Indhold enkelt del
Produkttype afisoleringstang
Materiale Stål
Overflade forkromet; poleret
Fremstillingsproces hærdet
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 38552
EAN/GTIN 4010995385521
Producentnummer 38552
L-nummer L60070 2729
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letter arbejdet: Hovedets vinklede udformning muliggør et arbejde i svært tilgængelige rum som f.eks. i installationsdåser.
  • Øger effektiviteten: Tre værktøjer i ét. Sparer 60 % plads, 50% vægt, til 100% effektivitet.
  • Sparer penge: Du har kun brug for ét værktøj til de tre arbejdsforløb afkortning, afisolering af yderkappe samt afisolering.
  • Reducerer omkostningerne: Lang levetid takket være tangens overflader af højkvalitetskrom, som beskytter mod rust.
  • Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
  • Anvendelse: Egnet til klipning af bløde og hårde tråde samt kabler som f.eks. NYM-ledninger. Desuden egnet til afisolering af yderkappe på runde kabler samt fugtrumskabler og afisolering af ledere på selv svært tilgængelige steder som f.eks. i forgrenings- og fordelerbokse.
  • 3in1: Afkortning, afisolering af yderkappe og afisolering
  • Speciel hovedform gør det lettere at udføre arbejde i hulvægsdåser
  • Sikkert arbejde op til 1.000 V AC
  • TriCut-installationstangen electric klarer arbejdet for tre. Installationstangen er fremstillet i kvalitetsmaterialer og er den optimale hjælper ved kabelarbejde, da den forener de vigtigste værktøjer i et og samme værktøj: sidebidetangen og afisoleringstangen. Takket være det forkrøppede tanghoved kan du afisolere kablet i kablets og tangens længderetning på en ergonomisk rigtige måde. Det giver TriCut en stor fordel i forhold til andre tænger især på steder med begrænset plads som for eksempel ved forgrenings- og fordelerbokse. Med TriCut-sidebidetangen kan du ikke blot klippe kabler over, men også meget hårde tråde eller endda kæder. Den ekstra brede grebsryg med indbyggede hårde og bløde zoner samt de buede grebsender forhindrer, at fingrene smutter. Tængerne, der er teste individuelt iht. den internationale standard IEC 60900 giver en kompromisløs sikkerhed og muliggør sikkert arbejde på dele, der står under spænding på op til 1.000 V AC.
  • Produceret iht. IEC 60900.

Egenskab:

  • VDE-certificeret: Ja
  • Værktøj til elektricitet: Ja
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Diameter max (mm): 1.6
  • Total længd (mm): 170
  • Total længd (Tomme): 7″
  • Skærekraft: 13
  • Blød tråd (mm): 4
  • Mellemhård tråd (mm): 2.5
  • Hård tråd (mm): 1.6
  • Afisoleringsområde tværsnit min (mm²): 1.5
  • Afisoleringsområde tværsnit maks (mm²): 2.5
  • Afisoleringsområde tværsnit min – max (mm²): 1.5 - 2.5
  • Afsioleringsområde diameter min (mm): 9
  • Afsioleringsområde diameter maks (mm): 12.5
  • Afsioleringsområde diameter min – maks (mm): 9 - 12.5
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej