Kniv SECUBASE 383 DISPLAY med STYROPORKLINGE 79, 1 stykker

Art.-nr.: 383079.10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 383079.10
EAN/GTIN 4002632803628
Producentnummer 383079.10

Betegnelse

Beskrivelse:

Du bestemmer, hvordan du skal skære.
En sikkerhedskniv, der også fungerer som en snitterkniv? Den nye SECUBASE 383 kan gøre begge dele. Dit skæreværktøj er oprindeligt udstyret med et automatisk klingetilbagetrækningssystem for at forhindre snit. Visse skæreopgaver er dog lettere at håndtere med en fast klinge, herunder savsnit. Til dette formål kan du vælge at låse bladet i syv forskellige faser. Det gør det muligt at arbejde effektivt.
  • Grundmateriale:
    Glasfiberforstærket kunststof
  • Lang bladudgang
    ″lang″ er faktisk undervurderet: Bladets afladning er maks. 7.8 cm. Med SECUBASE 383 kan du nemt skære 4-lags kartoner, posegods, papirspind og ruller, byggepumper og polystyrenplader.
  • Låsning og tilbagetrækning
    hvis du vil bruge din SECUBASE 383 som snitterkniv, kan du vælge mellem syv indstillinger (skæredybder fra 7 til 73 mm). Slip derefter låsen igen - og kniven trækker sig tilbage som sædvanlig.

  • SECUBASE 383 er ergonomisk udformet og beskytter din hånd. Det let tilspidsede håndtag føles meget behageligt. Et andet eksempel er rutsjebanen, som er særlig let at flytte takket være rampen.
  • SECUBASE 383 er designet til højrehåndede brugere til højre- og venstrehåndede
    anvendelser. Som venstrehåndet person kan du dreje bladet 180 grader én gang - så kan du komme i gang. Tryk på skydeknappen og låsen med tommelfingeren.
  • Nem knivskift
    for at få adgang til den lange, fleksible kniv skal du bruge den blå kniv skifteknap for enden af håndtaget. Nu kan du trække den indvendige del ud med skyderen. Bladet holdes på plads af to magneter.

Egenskab:

  • Greb: 1-sidede skydere
  • Håndtering:højre- og venstrehåndet
  • Sikkerhedsteknologi i: Valgfri sikkerhed (SECUBASE)
  • Sikkerhedsteknologi II: Klingens tilbagetrækning og spærring - valgfri sikkerhed
  • Transportlås: Ja
  • Udløser: Tommelfingre
  • Ergonomi: Særligt ergonomisk
  • Skæredybde (opsummeret): 3 - 73 mm
  • Vigtigste skærematerialer: Karton: Op til 4-lags, karton: Op til 3-lags, karton: Op til 2-lags, karton: 1-lags, film og papir væv, wrap, stræk, krympefolie, Skum, polystyren, varer i sække, tape, plastbånd, Lamineret film, lamineret film, PVC gulve, filt, ikke-vævet stof
  • Slidstyrke: Højeste slidbeskyttelse
  • Beslag/øje: Ja
  • Tape ridse: Nej.
  • Grundmateriale: Glasfiberforstærket kunststof
  • Softgrip: Nej.
  • Metaldetekterbar: Nej.
  • Monteret klinge: 79,60
  • Valgfri blade: 179,60, 379,60, 7940,60, 17940,60, 879,60
  • Monteret bladform (kniv): Styrofoam klinge
  • Monterede skær skær (knive): 1-fold anvendelig
  • Monteret blad rustfrit (kniv): Nej.
  • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
  • Knivskift uden værktøj: Ja
  • Klingeskift kan låses: Nej.
  • Som en salgsfremmende vare: Nej.
  • GS-tegn (tekst): Nej.