Spændelister, Højde B: 1mm

Art.-nr.: 380825 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Højde B (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde A 150 mm
C 40 mm
B 1 mm
Produkttype Spændeelement

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 380825 1
EAN/GTIN 2050001854285
Producentnummer 248.40-150X1,0
Producent/ansvarlig person SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Af ferromagnetisk metal.
  • Langside med fjedrende liste, som ved magnetens tilkobling trykker arbejdsemnet imod støtten (push-down-effekt).
  • Leveres parvist.

Anvendelse:

Til sikker opspænding af ikke-magnetiske materialer på magneter.

Leveringsomfang:

Inklusive emnestop (undtagen str. 4).