Befogólapok, Magasság B: 1mm

Cikkszám: 380825 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság B (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz A 150 mm
C 40 mm
B 1 mm
Termék fajtája Szorítóelem

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 380825 1
EAN / GTIN 2050001854285
Gyártó száma 248.40-150X1,0
Gyártó/felelős személy SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Leírás

Kivitel:

  • Ferromágneses fémből.
  • A hosszanti oldalon rugós lappal, amely a mágnes bekapcsolásakor a munkadarabot a felfekvőnek nyomja (leszorító hatás).
  • Szállítás párban.

Felhasználás:

Nem mágnesezhető anyagok biztonságos befogásához mágneseken.

Tartalom:

Munkadarab ütköző (a 4 méret kivételével).