Spændeelement Greb 16/150

Art.-nr.: 377152 16/150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hul-⌀ 16 mm
Udførelse variabel
Spændehøjde maks. 200 mm
Udladning 30−150 mm
Produkttype Skruetvinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 377152 16/150
EAN/GTIN 4008158038766
Producentnummer TWV16-20-15H

Betegnelse

Udførelse:

Greb med låsemekanisme til doseret og vibrationssikker fastspænding.

Fordel:

  • Kan integreret på svejsebordet uden brug af værktøj.
  • Kan anvendes variabelt og indstilles trinløst.
  • Komfortabel, sikker, ultrapræcis og individuel fastspænding.