Svirtinis spaustuvas trumpas modelis, Tipas: 2

Prekės Nr.: 376725 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
285 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Schubstangenspanner kurze Bauform
Laikymo jėga maks. F 900 N
Atstumas tarp atramų S 19 mm
Sriegis M M16×1,5; M6×40
Produkto rūšis svirtinis spaustuvas
Su varžtu / sriegiu taip
Visas ilgis L 163 mm
Visas aukštis H 74 mm
Medžiaga iš plastiko; iš termiškai pagerinto plieno.
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 376725 2
EAN / GTIN 4045197226785
Gamintojo numeris 376725 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Prispaudimo varžtai, termiškai pagerinti.
  • Ergonomiška rankena iš alyvai atsparaus plastiko.

Paskirtis:

  • Tvirtinamas tiesiogiai ant skardinės sienelės.
  • Montavimui ant įrenginio korpuso, turinčio analogišką sriegį.

Priedai pasirinktinai:

Lenkta koja Nr. 376735.

Pastaba:

  • Iš nerūdijančiojo plieno užsakomi atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį