Vodorovná rychloupínka s vodorovnou patkou, Typ: 2

Artiklové číslo: 376625 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
994 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce
Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß, Typ: 2
Doporučená upínací výška min. H2 min
24 mm
Min. přídržná síla F
1 200 N
Přídržná síla max. F
1 400 N
Průměr otvoru
5,5 mm
Rozteč otvorů min. k
25 mm
Rozteč otvorů max. k
26 mm
Závit M
M6
Druh produktu
Vodorovný upínač
Výška základního tělesa H3
54 mm
S otvorem
ano
Se šroubem / závitem
ano
Obsah
1 ks
Celková délka L
163 mm
Výška celková H
54 mm
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376625 2
EAN / GTIN 4045197229922
Číslo výrobce 376625 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pojistka proti ztrátě přítlačných šroubů.
S vodorovnou nohou k upevnění na montážních deskách atd.

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo k upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.