{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6837M | |
Vzdialenosť otvorov e | 41 mm | |
Vzdialenosť otvorov f | 36 mm | |
⌀ otvoru d | 8,5 mm | |
Výška upínania H | 45 mm | |
Prídržná sila P1 | 2 000 N | |
Prídržná sila P2 | 3 000 N | |
celková výška | 75 mm | |
Celková dĺžka | 191 mm | |
Prítlačná skrutka | M8×65 mm | |
Druh produktu | Vodorovný upínač |
Číslo položky | 376617 4 | |
Číslo výrobcu | 94268 |