• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Vandretspænder, variabel, Type: 20

Art.-nr.: 376400 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.125 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændekraft 2.000 N
automatisk højdejustering S 20 mm
maks. spændehøjde 35 mm
Trykskrue M6×49 mm
Produkttype Vandretspændere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 376400 20
EAN/GTIN 4045197953308
Producentnummer 376400 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med vandret fod. Komplet sort forzinket med fuldnitter. Ergonomisk tokomponentgreb. Sikring mod tab af trykskrue. Komplet med sort forzinket trykskrue.

Fordel:

Trinløs udligningsfunktion for forskellige emnehøjder. Konstante høje spændekræfter.