Horizontale spanner variabel, Type: 20

Artikelnummer: 376400 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.126 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spankracht 2.000 N
automatische nivellering S 20 mm
maximale spanhoogte 35 mm
Spanschroef M6×49 mm
Producttype Horizontale spanner

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 376400 20
EAN/GTIN 4045197953308
Nummer fabrikant 376400 20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met horizontale voet. Compleet zwart vernikkeld met massieve klinknagels. Ergonomische 2-componentengreep. Tegen verlies beveiligde spanschroef. Compleet met zwart vernikkelde spanschroef.

Voordeel:

Traploze compensatiefunctie van verschillende werkstukhoogtes. Gelijkblijvend hoge spankrachten.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan