Tør slibeskive 90x55x20mm 6 69A80H10AV217

Art.-nr.: 376274
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 376274
EAN/GTIN 9003173762745
Producentnummer 376274
L-nummer L50140 2712
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Du kan bruge dette værktøj til at slibe alle skærende værktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige klippeklinger. Disse produkter er skiver og kopskiver med hvid aluminiumoxid eller sintrede aluminiumoxidblandinger, som bruges til tørslibning. Den koordinerede specifikation af dette værktøj forhindrer misfarvning af arbejdsemnerne.

Egenskab:

  • Form: 6 CYLINDRISK KOPSKIVE
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikation : W17 / E18
  • Dimension (D x D x H): 90 x 55 x 20 mm
  • Diameter: 90 mm
  • Tykkelse: 55 mm
  • Boring: 20 mm
  • Kornstørrelse: 80
  • Materialeegnethed: Stål, HSS

Fordel:

  • Universel brug på stål
  • Ingen misfarvning af arbejdsemnet
  • Kan tilpasses efter behov

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af alle metalskærende værktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige stål- og HSS-savklinger

Materiale:

  • Stål/HSS

Passer til:

  • Værktøjsslibeskiver

Bemærk:

  • Til bearbejdning af alle metalskærende værktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige stål- og HSS-savklinger