Keramický konvenční pro řezání za sucha 90 x 55 x 20 mm W17 / E18

Artiklové číslo: 376274
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 376274
EAN / GTIN 9003173762745
Číslo výrobce 376274
L-číslo L50140 2712
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tímto nástrojem můžete brousit všechny řezné nástroje pro dřevozpracující a kovozpracující průmysl i různé stříhací nože. Jedná se o kotouče a miskové kotouče s bílým oxidem hlinitým nebo směsí slinutého oxidu hlinitého, které se používají k broušení za sucha. Díky koordinované specifikaci tohoto nástroje nedochází ke změně barvy na obrobcích.

Charakteristika:

  • Tvar: 6 VÁLCOVÝCH HRNKOVÝCH KOTOUČŮ
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikace : W17 / E18
  • Rozměry (D x H x V): 90 x 55 x 20 mm
  • Průměr: 90 mm
  • Tloušťka: 55 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Velikost jádra: 80
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Univerzální použití na ocel
  • Žádné zabarvení obrobku
  • Lze přizpůsobit

Použití:

  • Pro obrábění všech nástrojů pro řezání kovů v dřevařském a kovodělném průmyslu, jakož i různých ocelových a HSS střižných nožů

Materiál:

  • Ocel/HSS

Vhodné pro:

  • Brusné kotouče na nástroje

Poznámka:

  • Pro obrábění všech nástrojů pro řezání kovů v dřevařském a kovodělném průmyslu, jakož i různých ocelových a HSS střižných nožů