{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Krokodil | |
| Bredde, monteringsslids B2 | 70 mm | |
| Længde, monteringsrille L2 | 235 mm | |
| Spændhøjde, min. | 0 mm | |
| Spændehøjde maks. h | 70 mm | |
| Spændekraft maks. | 75 kN | |
| Bredde, rille a | 25 mm | |
| Produkttype | spændejern |
| Artikelnummer | 375923 | |
| EAN/GTIN | 4020772375928 | |
| Producentnummer | 375923 | |
| L-nummer | L30130 657 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |