Abrazadera ”Cocodrilo”, completa con DIN 6379

Número de artículo: 375923
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante Krokodil
Anchura ranura de montaje 70 mm
Longitud ranura de montaje 235 mm
Altura de sujeción mín. 0 mm
Altura de sujeción máx. 70 mm
Fuerza de sujeción máx. 75 kN
Ancho de ranura 25 mm
Tipo de producto Brida de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 375923
EAN / GTIN 4020772375928
Número del fabricante 375923
Número L L30130 657
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Pinza de cocodrilo, completa con DIN 6379, con tornillo de perno DIN 6379, arandela DIN 6340 y tuerca DIN 6330B. Infinitamente ajustable, templado, galvanizado con pieza de empuje cautiva y contra-rodamiento.

Característica:

  • B1: 25
  • Tornillo de amarre
    DIN 6379
    : M20x200
  • Extensión de soporte
    6312 V
    : -
  • Fuerza de sujeción max.*: 75 kN
  • H1: 0-70
  • peso: 4072 g
  • A: 51
  • A1: 34
  • A2: 24
  • B2 x L: 70x235
  • B3: 30
  • E1: 60
  • E2: 47
  • H2: 31
  • K: 17