T-notskrue (10.9. / 8.8.) komplet 2220200

Art.-nr.: 375300 2220200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 787
T-notens nominelle mål 22 mm
Gevind g M20
Længde L 200 mm
Gevindlængde b 125 mm
Smal stenbredde a 21,7 mm
Stenbredde e 35 mm
Højde k 14 mm
Produkttype Notskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 375300 2220200
EAN/GTIN 4020772081072
Producentnummer 81075

Betegnelse

Udførelse:

T-notskrue, smedet og rullet gevind.
Standardudførelse, styrkeklasse = 10.9 (til M6 − M12) og styrkeklasse = 8.8 (til M14 − M24).

Norm:

DIN 787

Leveringsomfang:

Komplet, med ekstra tyk mellemskive nr. 375340 og høj møtrik til kugleskive nr. 375385.

Bemærk:

  • Aflæsningseksempel − størrelse 6625 betyder: T-not = 6 mm, gevind G = M6, længde L = 25 mm.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven