Enkelt justerbart universalunderlag til spændejern 2

Art.-nr.: 372200 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
320 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6500E
Anlægshøjde (skal anvendes parvis) 39 mm - 107 mm
Højde 66 mm
Længde 35,5 mm
Bredde 30 mm
Produkttype Spændeelement

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 372200 2
EAN/GTIN 4020772073305
Producentnummer 73304

Betegnelse

Udførelse:

Trappefortanding. Til parvis brug. Enkelte underlag kan bruges i forbindelse med spændejern nr. 372000.

Materiale:

Sejhærdet stål, lakeret.