Cale universelle individuelle 2

Réf.: 372200 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6500E
Hauteur d'appui (utilisation par paire) 39 mm - 107 mm
Hauteur 66 mm
Longueur 35,5 mm
Largeur 30 mm
Type de produit Elément de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 372200 2
EAN / GTIN 4020772073305
Réf. fabricant 73304

Description

Exécution:

Crénelées. Pour une utilisation par paire. Cales individuelles utilisables en combinaison avec les brides de serrage 372000.

Matière(s):

Acier traité, verni.