Parallel pad par, præcision

Art.-nr.: 370759
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Emballage løs
Antal lister 1 par
Længde 150 mm
Bredde 10 mm
Højde 28 mm
Højdetolerance ± 0,01 mm
Parallelitet 0,01 mm
Formbeskrivelse parallel; plan; retvinklet
Produkttype parallelunderlag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 370759
EAN/GTIN 4020772370756
Producentnummer 370759
L-nummer L30130 452
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Parallel pad par, præcision, plane-parallelle finslebne par.
Sag hærdet.
Kvalitetsniveau: Præcision

Egenskab:

  • H
    Nominel målsætningstolerance
    ±0,01: 28
  • H
    Partolerance
    (tp): 0,01
  • B: 10
  • L: 150
  • Vægt: 660 g