{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Přesná matice do drážky |
ne
|
|
| Jmenovitý rozměr drážky B |
12 mm
|
|
| Celková délka L2 |
18 mm
|
|
| Šířka celkem e |
18 mm
|
|
| Výška celková H |
14 mm
|
|
| Způsob upevnění |
závit
|
|
| Rozměr závitu M |
M8
|
|
| Počet závitů |
1
|
|
| Se stupněm |
ano
|
|
| Výška hladiny k |
7 mm
|
|
| Úzká šířka A a |
11,7 mm
|
|
| Povrch |
Se speciální úpravou
|
|
| Druh produktu |
Drážkový kámen
|
|
| Materiál |
ocel
|
|
| Norma |
DIN 508
|
|
| Třída pevnosti |
10
|
|
| Hmotnost |
22 g
|
| Katalogové číslo | 370520 12 | |
| EAN / GTIN | 4020772140304 | |
| Číslo výrobce | 140301 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |