• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Holdebolt form D Stål fladt 20 mm

Art.-nr.: 370046 20
Rabat
190,72 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ D 20 mm
Udv. ⌀ dn6 14 mm
Længde 1 14 mm
Kravelængde L2 20 mm
Gevind M M5
Produkttype Anordningsspændesystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370046 20
EAN/GTIN 2050001885197
Producentnummer K0351.202

Betegnelse

Udførelse:

Hærdet og slebet stål.

Anvendelse:

Positionering af emner med pasmål.
Tolerancer i boringers afstandsmål kan omgås.
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
    ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven