Tyrolit skæreskive forsat 230x3x22,23 mm A30 STANDARD stål

Art.-nr.: 367803
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 stykker
  • Bestillingstrin: 25 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 367803
EAN/GTIN 9003173678039
Producentnummer 367803
L-nummer L50200 49
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • STANDARD

Beskrivelse:

Denne STANDARD-afskæringsskive giver brugerne en økonomisk løsning til skæring af en lang række stålformer. Det er et brugervenligt produkt til dine daglige udfordringer, ikke mindst på grund af den lave termiske belastning på arbejdsemnet. STANDARD-skæreskiven er helt sikkert et godt valg til effektiv skæring af stålmaterialer.

Egenskab:

  • Form: 42 SKÆRESKIVE, KRYMPET, VÆVET
  • Kornstørrelse: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Materialeegnethed: Stål
  • Produktlinje: STANDARD
  • Specifikation : A 30 S- BF
  • Dimension (D x U x H): 230 x 3,0 x 22,23 mm
  • Beholderens diameter: 230 mm
  • Tykkelse: 3 mm
  • Boring: 22,23 mm
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Praktisk skæring med fremragende værktøjslevetid
  • Korte arbejdstider takket være meget gode skæreegenskaber og lav termisk belastning af arbejdsemnet (varmeudvikling)
  • Ingen efterbearbejdning, som f.eks. rengøring og afgratning, er nødvendig

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af forskellige stålkvaliteter
  • Til skæring af metalplader, profiler, rør, stænger og massivt materiale

Materiale:

  • Stål

Passer til:

  • Vinkelsliber

Anbefaling:

  • 1,0 til 1,9 mm for ekstremt hurtig skæring og minimal gratdannelse
  • 2,0 til 3,0 mm for lang levetid og maksimal stabilitet

Særlige egenskaber:
  • Meget god til skæring i stål
  • Komfortabelt arbejde med høj skæreevne
  • Ingen efterbearbejdning nødvendig

Bemærk:

  • Til bearbejdning af forskellige stålkvaliteter
  • Til skæring af metalplader, profiler, rør, stænger og massivt materiale